LED recessed light EBL-230V-3
LED recessed light EBL-230V-3
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Tipo de lámpara | LED |
Tensión nominal | 230 V |
Tipo de montaje | Para inclusión |
Material de la carcasa | Plástico |
Color de la carcasa | Blanco |
Material de la lente de luz | Plástico |
Color de la cubierta de faro | Transparente |
Nivel de potencia | 5 W |
Número de LED | 1 Uds |
Color de la luz | Blanco ajustable |
Temperatura de color mínima | 3000 K |
Temperatura de color máxima | 4000 K |
Índice de reproducción mínimo del color (CRI) | 80 |
Longitud | 76 mm |
Anchura | 27 mm |
Altura | 45 mm |
Diámetro de la instalación | 68 mm |
Profundidad de la instalación | 46 mm |
Tipo de conexión | Regleta de conexión |
Clase de protección IP | IP 20 |
Grado de protección | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Vida útil de la iluminación | 40000 h |
Flujo luminoso | 450 lm |
Iluminancia | 2528 lx |
Clase de eficiencia energética | F |
Material | Plástico |
Color | Blanco |