LED recessed light EBL-230V-3
LED recessed light EBL-230V-3
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Typ světelného zdroje | LED |
Jmenovité napětí | 230 V |
Typ sestavení | Pro vestavění |
Materiál skříně | Plast |
Barva pouzdra | Bílá |
Materiál skla | Plast |
Barva objektivu | Průhledná |
Výkon | 5 W |
Počet diod LED | 1 ks |
Barva světla | Nastavitelná bílá |
Min. teplota barev | 3000 K |
Max. teplota barev | 4000 K |
Min. index reprodukce barev (CRI) | 80 |
Délka | 76 mm |
Šířka | 27 mm |
Výška | 45 mm |
Průměr instalace | 68 mm |
Instalační hloubka | 46 mm |
Typ připojení | Šroubovací koncovka |
Stupeň krytí | IP 20 |
Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Životnost světelného zdroje | 40000 h |
Světelný tok | 450 lm |
Intenzita osvětlení | 2528 lx |
Třída energetické účinnosti | F |
Materiál | Plast |
Barva | Bílá |