LED recessed light EBL-230-5
LED recessed light EBL-230-5
Ürün no. 0976502090
EAN 4099618677205
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Lamba tipi | LED |
Nominal voltaj | 230 V/AC |
Malzeme | Plastik |
Renk | Beyaz |
Montaj tipi | Gömme için |
Özgül güç | 16 W |
LED sayısı | 80 ADET |
Işık rengi | Sıcak beyaz (ScB) |
Renk sıcaklığı | 3000 K |
Işık akısı | 1500 lm |
Min. renksel geriverim indisi (colour rendering index-CRI) | 80 |
Yükseklik | 38 mm |
Dış çap | 165 mm |
Montaj çapı | 150 mm |
Montaj derinliği | 35,5 mm |
Bağlantı tipi | Açık kablolar |
Kablo uzunluğu | 150 mm |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Aydınlatıcı dayanım ömrü | 25000 h |
Anahtar ile | Hayır |
Enerji verimliliği sınıfı | E |