Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

LED recessed light EBL-230-5

LED recessed light EBL-230-5

Art.-nr. 0976502090

EAN 4099618677205

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
LED recessed light EBL-230-5

Art.-nr. 0976502090
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
For kitchens, bathrooms, living rooms and bedrooms
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lamptype

LED

Nominale spanning

230 V AC

Materiaal

Kunststof

Kleur

Wit

Montagesoort

Om in te freesen

Vermogen

16 W

Aantal LED's

80 st

Lichtkleur

Warmwit (WW)

Kleurtemperatuur

3000 K

Lichtstroom

1500 lm

Min. kleurweergave-index (Ra)

80

Hoogte

38 mm

Buitendiameter

165 mm

Installatiediameter

150 mm

Inbouwdiepte

35,5 mm

Soort aansluiting

Open kabels

Kabellengte

150 mm

Beschermklasse IP

IP 20

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Levensduur van lamp

25000 h

Met schakelaar

Nee

Energie-efficiëntieklasse

E

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie