LED recessed light EBL-230-5
LED recessed light EBL-230-5
Cod. art. 0976502090
EAN 4099618677205
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo lampada | LED |
Tensione nominale | 230 V/CA |
Materiale | Materiale plastico |
Colore | Bianco |
Tipo di montaggio | A incasso |
Potenza nominale | 16 W |
Numero LED | 80 PZ |
Colore luce | Bianco caldo (WW) |
Temperatura colore | 3000 K |
Flusso luminoso | 1500 lm |
Indice di resa cromatica min (CRI) | 80 |
Altezza | 38 mm |
Diametro esterno | 165 mm |
Diametro di montaggio | 150 mm |
Profondità di montaggio | 35,5 mm |
Tipo di attacco | Cavi aperti |
Lunghezza cavo | 150 mm |
Classe di protezione IP | IP 20 |
Classe di protezione | Classe di protezione II/isolamento di protezione |
Durata utile illuminante | 25000 h |
Con interruttore | No |
Classe di efficienza energetica | E |