LED recessed light EBL-230-5
LED recessed light EBL-230-5
Cikksz. 0976502090
EAN 4099618677205
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Világítótest típusa | LED |
Névleges feszültség | 230 V/AC |
Anyag | Műanyag |
Szín | Fehér |
Szerelési mód | Beágyazáshoz |
Névleges teljesítmény | 16 W |
LED-ek száma | 80 darab |
Fény színe | Meleg fehér (WW) |
Színhőmérséklet | 3000 K |
Fényáram | 1500 lm |
Min színvisszaadási mutató (CRI) | 80 |
Magasság | 38 mm |
Külső átmérő | 165 mm |
Szerelési átmérő | 150 mm |
Beépítési mélység | 35,5 mm |
Csatlakozótípus | Nyitott kábelek |
Kábelhossz | 150 mm |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
Érintésvédelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Világítótest élettartam | 25000 ó |
Kapcsolóval | Nem |
Energiahatékonysági osztály | E |