LED recessed light EBL-230-1
LED recessed light EBL-230-1
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lampetype | LED |
Nominell spenning | 230 V |
Maks. strømstyrke | 230 mA |
Type montering | For innkapsling |
Materiale til hus | Aluminium |
Farge på hus | Rustfrie stålfarger |
Materiale til lysglass | Glass |
Farge på linse | Gjennomsiktig |
Nominell effekt | 7.5 W |
Antall LED-er | 1 STK |
Lysfarge | Nøytral hvit |
Fargetemperatur | 4000 K |
Min. fargegjengivelsesindeks (CRI) | 92 |
Høyde | 38 nm |
Utvendig diameter | 80 mm |
Installasjonsdiameter | 68 mm |
Installasjonsdybde | 38 mm |
Koblingstype | Plug-in system LD1 |
IP-beskyttelsesklasse | IP 44 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse III/sikkerhet mot ekstra lav spenning |
Levetid for lyskilde | 70000 h |
Lysstrøm | 800 lm |
Med bryter | Nei |
Energieffektivitetsklasse | E |
Materiale | Aluminium/aluminium |
Farge | Rustfritt stål-farget |