Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

LED recessed light EBL-230-1

LED recessed light EBL-230-1

Cod. art. 0976504426

EAN 4056807713984

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
LED recessed light EBL-230-1

Cod. art. 0976504426
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
With dimmable transformer for kitchens, bathrooms, living rooms and bedrooms
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo lampada

LED

Tensione nominale

230 V

Corrente max

230 mA

Materiale

Alluminio / alluminio

Colore

Colore acciaio inossidabile

Tipo di montaggio

A incasso

Potenza nominale

7,5 W

Numero LED

1 PZ

Colore luce

Bianco neutro

Temperatura colore

4000 K

Flusso luminoso

800 lm

Indice di resa cromatica min (CRI)

92

Altezza

38 nm

Diametro esterno

80 mm

Diametro di montaggio

68 mm

Profondità di montaggio

38 mm

Tipo di attacco

Sistema a innesto LD1

Lunghezza cavo

2000 mm

Classe di protezione IP

IP 44

Classe di protezione

Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione

Durata utile illuminante

70000 h

Con interruttore

No

Classe di efficienza energetica

E