LED recessed light EBL-230-1
LED recessed light EBL-230-1
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1215451.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126390.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562713.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4437132.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Typ světelného zdroje | LED |
Jmenovité napětí | 230 V |
Max. proud | 230 mA |
Typ sestavení | Pro vestavění |
Materiál skříně | Hliník |
Barva pouzdra | Barvy nerezové oceli |
Materiál skla | Sklo |
Barva objektivu | Průhledná |
Výkon | 7.5 W |
Počet diod LED | 1 ks |
Barva světla | Neutrální bílá |
Teplota barev | 4000 K |
Min. index reprodukce barev (CRI) | 92 |
Výška | 38 nm |
Vnější průměr | 80 mm |
Průměr instalace | 68 mm |
Instalační hloubka | 38 mm |
Typ připojení | Plug-in systém LD1 |
Stupeň krytí | IP 44 |
Třída ochrany | Třída ochrany III / malé bezpečné napětí |
Životnost světelného zdroje | 70000 h |
Světelný tok | 800 lm |
Se spínačem | Ne |
Třída energetické účinnosti | E |
Materiál | ALU/ALU |
Barva | Barva nerezové oceli |