LED recessed light EBL-12-27
LED recessed light EBL-12-27
Ürün no. 0976521030
EAN 4099618697807
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Lamba tipi | LED |
Nominal voltaj | 12 V/DC |
Malzeme | Plastik |
Renk | Paslanmaz çelik renkli, Siyah |
Montaj tipi | Gömme için |
Özgül güç | 2,5 W |
LED sayısı | 60 ADET |
Işık rengi | Değişken beyaz |
Min./maks. renk sıcaklığı | 2700-6500 K |
Işık akısı | 164 lm |
Min. renksel geriverim indisi (colour rendering index-CRI) | 80 |
Yükseklik | 12,5 mm |
Dış çap | 71,8 mm |
Montaj çapı | 68 mm |
Montaj derinliği | 12 mm |
Frezelenmiş delik genişliği | 12 mm |
Bağlantı tipi | Geçmeli sistem LD1, Geçmeli sistem WPS-12 |
Kablo uzunluğu | 1800 mm |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Koruma sınıfı | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |
Aydınlatıcı dayanım ömrü | 30000 h |
Anahtar ile | Hayır |
Enerji verimliliği sınıfı | E |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!