Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

LED recessed light EBL-12-27

LED recessed light EBL-12-27

Art.-nr. 0976521030

EAN 4099618697807

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
LED recessed light EBL-12-27

Art.-nr. 0976521030
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
For elegantly lighting kitchen, living room and bedroom furniture
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lamptype

LED

Nominale spanning

12 V DC

Materiaal

Kunststof

Kleur

Rvs-kleurig, Zwart

Montagesoort

Om in te freesen

Vermogen

2,5 W

Aantal LED's

60 st

Lichtkleur

Verstelbaar wit (EW)

Min./max. kleurtemperatuur

2700-6500 K

Lichtstroom

164 lm

Min. kleurweergave-index (Ra)

80

Hoogte

12,5 mm

Buitendiameter

71,8 mm

Installatiediameter

68 mm

Inbouwdiepte

12 mm

Freesgatbreedte

12 mm

Soort aansluiting

Plug-in systeem LD1, Plug-in systeem WPS-12

Kabellengte

1800 mm

Beschermklasse IP

IP 20

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Levensduur van lamp

30000 h

Met schakelaar

Nee

Energie-efficiëntieklasse

E

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
EASYLUX ledtransformator

TRAFO-EASYLUX-18W

Geschikt voor armaturen van 12 V (18 W-60 W) en 24 V (18 W-120 W)
x 1 st
EASYLUX ledtransformator

TRAFO-EASYLUX-36W

Geschikt voor armaturen van 12 V (18 W-60 W) en 24 V (18 W-120 W)
x 1 st
EASYLUX ledtransformator

TRAFO-EASYLUX-48W

Geschikt voor armaturen van 12 V (18 W-60 W) en 24 V (18 W-120 W)
x 1 st
EASYLUX ledtransformator

TRAFO-EASYLUX-60/72W

Geschikt voor armaturen van 12 V (18 W-60 W) en 24 V (18 W-120 W)
x 1 st
Aansluitkabel voor EASYLUX ledtransformator

ANSL-TRAFO-EASYLUX-EURO-STEKKER-2M

Voor het aansluiten van de EASYLUX ledtransformator op het elektriciteitsnet
x 1 st
EASYLUX 12 V led-verdelermodule

VERDELER-EASYLUX-12V

Voor aansluiting op de EASYLUX ledtransformator, voor ledlampen van 12 V
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
EASYLUX aansluitkabels

VERB-KAB-EASYLUX-100MM-ZWART

Voor het aansluiten van de EASYLUX led-regelmoduels op de EASYLUX ledtransformator
x 1 st
EASYLUX aansluitkabels

VERB-KAB-EASYLUX-500MM-ZWART

Voor het aansluiten van de EASYLUX led-regelmoduels op de EASYLUX ledtransformator
x 1 st
EASYLUX aansluitkabels

VERB-KAB-EASYLUX-1000MM-ZWART

Voor het aansluiten van de EASYLUX led-regelmoduels op de EASYLUX ledtransformator
x 1 st
EASYLUX 12 V-1-regelmodule

BEDIEN-MODUL-EASYLUX-12V-1

Voor het bedienen van ledlampen van 12 V met bedrade en draadloze schakelaars
x 1 st
EASYLUX 12 V-2-regelmodule

BEDIEN-MODUL-EASYLUX-12V-2

Voor het bedienen van ledlampen van 12 V op één kanaal met afstandsbediening
x 1 st
EASYLUX 12 V-4-regelmodule

BEDIEN-MODUL-EASYLUX-12V-4

Voor het bedienen van ledlampen van 12 V op maximaal 4 kanalen met afstandsbediening
x 1 st
EASYLUX WPS-12 led-verlengkabel

TB-LED-ANSL-EAYLUX-WPS-12-2M-ZWART

Geschikt voor ledlampen van 12 V met het WPS-12 push-fit-systeem