LED recessed light EBL-12-27
LED recessed light EBL-12-27
Cikksz. 0976521030
EAN 4099618697807
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Világítótest típusa | LED |
Névleges feszültség | 12 V/DC |
Anyag | Műanyag |
Szín | Nemesacél színű, Fekete |
Szerelési mód | Beágyazáshoz |
Névleges teljesítmény | 2,5 W |
LED-ek száma | 60 darab |
Fény színe | Állítható fehér |
Min./max. színhőmérséklet | 2700-6500 K |
Fényáram | 164 lm |
Min színvisszaadási mutató (CRI) | 80 |
Magasság | 12,5 mm |
Külső átmérő | 71,8 mm |
Szerelési átmérő | 68 mm |
Beépítési mélység | 12 mm |
Marófurat szélessége | 12 mm |
Csatlakozótípus | Csatlakozórendszer LD1, Csatlakozórendszer, WPS-12 |
Kábelhossz | 1800 mm |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
Érintésvédelmi osztály | III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel |
Világítótest élettartam | 30000 ó |
Kapcsolóval | Nem |
Energiahatékonysági osztály | E |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!