LED recessed light EBL-12-26
LED recessed light EBL-12-26
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lampetype | LED |
Nominell spenning | 12 V |
Type montering | For innkapsling |
Materiale til hus | Aluminium |
Farge på hus | Rustfrie stålfarger |
Materiale til lysglass | Plast |
Farge på linse | Klar |
Nominell effekt | 4 W |
Antall LED-er | 8 STK |
Lysfarge | Justerbar hvit |
Min. fargetemperatur | 2700 K |
Maks. fargetemperatur | 6500 K |
Min. fargegjengivelsesindeks (CRI) | 80 |
Høyde | 13 mm |
Utvendig diameter | 73,8 mm |
Installasjonsdiameter | 68 mm |
Installasjonsdybde | 14 mm |
Koblingstype | Plug-in system LED A |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse III/sikkerhet mot ekstra lav spenning |
Levetid for lyskilde | 30000 h |
Lysstrøm | 242 lm |
Maks. lysstyrke | 2942 lx |
Energieffektivitetsklasse | F |
Materiale | Aluminium/aluminium |
Farge | Rustfritt stål-farget |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.