Vítejte ve Würth Německo Pouze pro podnikatele Kontakt +49 7940 15-2400

LED recessed light EBL-12-26

LED recessed light EBL-12-26

Obj. č. 0976502278
EAN 4062856568635
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
For illumination of kitchen, living room and bedroom furniture
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Typ světelného zdroje

LED

Jmenovité napětí

12 V

Typ sestavení

Pro vestavění

Materiál skříně

Hliník

Barva pouzdra

Barvy nerezové oceli

Materiál skla

Plast

Barva objektivu

Čirá

Výkon

4 W

Počet diod LED

8 ks

Barva světla

Nastavitelná bílá

Min. teplota barev

2700 K

Max. teplota barev

6500 K

Min. index reprodukce barev (CRI)

80

Výška

13 mm

Vnější průměr

73,8 mm

Průměr instalace

68 mm

Instalační hloubka

14 mm

Typ připojení

Plug-in systém LED A

Stupeň krytí

IP 20

Třída ochrany

Třída ochrany III / malé bezpečné napětí

Životnost světelného zdroje

30000 h

Světelný tok

242 lm

Max. osvětlení

2942 lx

Třída energetické účinnosti

F

Materiál

ALU/ALU

Barva

Barva nerezové oceli

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
LED transformer 12V LED-T-12-1

TRAFO-LED-T-12-1-12V-6W-L100XW45XH11

For 12V LED lights
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
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Ovladač barev a stmívání, 12 V

SWTCH-EL-COL-DIMMCONT-12V-W.REMCTRL

x 1 ks
Recessed rocker switch 12V round

SWTCH-EL-INSTAL-ROCKER-SWITCH-12V-15MM

Small, discreet built-in rocker switch