LED recessed light EBL-12-26
LED recessed light EBL-12-26
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Világítótest típusa | LED |
Névleges feszültség | 12 V |
Szerelési mód | Beágyazáshoz |
Ház anyaga | Alumínium |
Ház színe | Nemesacél színek |
Lencsék anyaga | Műanyag |
Lencsék színe | Színtelen |
Névleges teljesítmény | 4 W |
LED-ek száma | 8 darab |
Fény színe | Állítható fehér |
Min. színhőmérséklet | 2700 K |
Max. színhőmérséklet | 6500 K |
Min színvisszaadási mutató (CRI) | 80 |
Magasság | 13 mm |
Külső átmérő | 73.8 mm |
Szerelési átmérő | 68 mm |
Beépítési mélység | 14 mm |
Csatlakozótípus | Csatlakozórendszer LED A |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
Érintésvédelmi osztály | III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel |
Világítótest élettartam | 30000 ó |
Fényáram | 242 lm |
Max. megvilágítás | 2942 lx |
Energiahatékonysági osztály | F |
Anyag | Alumínium/Alumínium |
Szín | Nemesacél színű |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!