LED recessed light EBL-12-22
LED recessed light EBL-12-22
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Tipo de lámpara | LED |
Tensión nominal | 12 V |
Tipo de montaje | Para inclusión |
Material de la carcasa | Acero inoxidable |
Estructura de la superficie | Liso |
Color de la carcasa | Colores del acero inoxidable |
Material de la lente de luz | Plástico |
Color de la cubierta de faro | Transparente |
Nivel de potencia | 0.3 W |
Número de LED | 8 Uds |
Color de la luz | Blanco ajustable |
Temperatura de color mínima | 2700 K |
Temperatura de color máxima | 6500 K |
Índice de reproducción mínimo del color (CRI) | 80 |
Longitud | 70 mm |
Anchura | 70 mm |
Altura | 6,5 mm |
Diámetro de la instalación | 55 mm |
Profundidad de la instalación | 6,5 mm |
Tipo de conexión | Sistema de conexión LED A |
Clase de protección IP | IP 20 |
Grado de protección | Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad |
Vida útil de la iluminación | 30000 h |
Flujo luminoso | 17.5 lm |
Iluminancia | 675 lx |
Material | Acero inoxidable |
Color | Del color del acero inoxidable |
Profundidad | 6,5 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!