LED recessed light EBL-12-22
LED recessed light EBL-12-22
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Világítótest típusa | LED |
Névleges feszültség | 12 V |
Szerelési mód | Beágyazáshoz |
Ház anyaga | Nemesacél |
Szerkezet felület | Sima |
Ház színe | Nemesacél színek |
Lencsék anyaga | Műanyag |
Lencsék színe | Átlátszó |
Névleges teljesítmény | 0.3 W |
LED-ek száma | 8 darab |
Fény színe | Állítható fehér |
Min. színhőmérséklet | 2700 K |
Max. színhőmérséklet | 6500 K |
Min színvisszaadási mutató (CRI) | 80 |
Hosszúság | 70 mm |
Szélesség | 70 mm |
Magasság | 6.5 mm |
Szerelési átmérő | 55 mm |
Beépítési mélység | 6.5 mm |
Csatlakozótípus | Csatlakozórendszer LED A |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
Érintésvédelmi osztály | III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel |
Világítótest élettartam | 30000 ó |
Fényáram | 17.5 lm |
Megvilágítás erőssége | 675 lx |
Anyag | Nemesacél |
Szín | Nemesacél színű |
Mélység | 6.5 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!