LED recessed light EBL-12-21
LED recessed light EBL-12-21
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lampetype | LED |
Nominell spenning | 12 V |
Type montering | For innkapsling |
Materiale til hus | Plast |
Farge på hus | Gjennomsiktig |
Materiale til lysglass | Plast |
Farge på linse | Gjennomsiktig |
Nominell effekt | 0.14 W |
Antall LED-er | 1 STK |
Lysfarge | Varm hvit (WW) |
Fargetemperatur | 3000 K |
Min. fargegjengivelsesindeks (CRI) | 80 |
Utvendig diameter | 15 mm |
Installasjonsdiameter | 8,5 mm |
Installasjonsdybde | 14 mm |
Koblingstype | Plug-in system LED A |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse III/sikkerhet mot ekstra lav spenning |
Levetid for lyskilde | 30000 h |
Lysstrøm | 43 lm |
Lysstyrke | 35 lx |
Med bryter | Nei |
Materiale | Plast |
Farge | Gjennomsiktig |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.