LED recessed light EBL-12-21
LED recessed light EBL-12-21
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Tipo de lámpara | LED |
Tensión nominal | 12 V |
Tipo de montaje | Para inclusión |
Material de la carcasa | Plástico |
Color de la carcasa | Transparente |
Material de la lente de luz | Plástico |
Color de la cubierta de faro | Transparente |
Nivel de potencia | 0.14 W |
Número de LED | 1 Uds |
Color de la luz | Blanco cálido (WW) |
Temperatura de color | 3000 K |
Índice de reproducción mínimo del color (CRI) | 80 |
Diámetro exterior | 15 mm |
Diámetro de la instalación | 8,5 mm |
Profundidad de la instalación | 14 mm |
Tipo de conexión | Sistema de conexión LED A |
Clase de protección IP | IP 20 |
Grado de protección | Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad |
Vida útil de la iluminación | 30000 h |
Flujo luminoso | 43 lm |
Iluminancia | 35 lx |
Con interruptor | No |
Material | Plástico |
Color | Transparente |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!