LED recessed light EBL-12-13 set
LED recessed light EBL-12-13 set
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lampetype | LED |
Antall lamper | 3 STK |
Nominell spenning | 12 V |
Type montering | For innkapsling |
Materiale til hus | Plast |
Farge på hus | Rustfrie stålfarger |
Materiale til lysglass | Plast |
Farge på linse | Hvit |
Nominell effekt | 3 W |
Antall LED-er | 33 STK |
Lysfarge | Varm hvit (WW) |
Fargetemperatur | 3000 K |
Min. fargegjengivelsesindeks (CRI) | 80 |
Utvendig diameter | 76 mm |
Installasjonsdiameter | 68 mm |
Installasjonsdybde | 12 mm |
Antall deler i sortiment/sett | 4 STK |
Koblingstype | Plug-in system LED A |
Kabellengde | 2000 mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse III/sikkerhet mot ekstra lav spenning |
Levetid for lyskilde | 50000 h |
Lysstrøm | 360 lm |
Med bryter | Nei |
Energieffektivitetsklasse | A - A++ |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.