LED recessed light EBL-12-13 set
LED recessed light EBL-12-13 set
Cod. art. 0976505052
EAN 4056807725864
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo lampada | LED |
Tensione nominale | 12 V |
Numero lampade | 3 PZ |
Tipo di montaggio | A incasso |
Materiale | Materiale plastico |
Colore | Colore acciaio inossidabile |
Potenza nominale | 3 W |
Numero LED | 33 PZ |
Colore luce | Bianco caldo (WW) |
Temperatura colore | 3000 K |
Indice di resa cromatica min (CRI) | 80 |
Diametro esterno | 76 mm |
Diametro di montaggio | 68 mm |
Profondità di montaggio | 12 mm |
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 4 PZ |
Tipo di attacco | Sistema a innesto LED A |
Lunghezza cavo | 2000 mm |
Classe di protezione IP | IP 20 |
Classe di protezione | Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione |
Durata utile illuminante | 50000 h |
Flusso luminoso | 360 lm |
Con interruttore | No |
Classe di efficienza energetica | A - A++ |