LED recessed light EBL-12-13 set
LED recessed light EBL-12-13 set
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Typ světelného zdroje | LED |
Počet svítidel | 3 ks |
Jmenovité napětí | 12 V |
Typ sestavení | Pro vestavění |
Materiál skříně | Plast |
Barva pouzdra | Barvy nerezové oceli |
Materiál skla | Plast |
Barva objektivu | Bílá |
Výkon | 3 W |
Počet diod LED | 33 ks |
Barva světla | Teplá bílá (WW) |
Teplota barev | 3000 K |
Min. index reprodukce barev (CRI) | 80 |
Vnější průměr | 76 mm |
Průměr instalace | 68 mm |
Instalační hloubka | 12 mm |
Počet kusů v sadě | 4 ks |
Typ připojení | Plug-in systém LED A |
Délka kabelu | 2000 mm |
Stupeň krytí | IP 20 |
Třída ochrany | Třída ochrany III / malé bezpečné napětí |
Životnost světelného zdroje | 50000 h |
Světelný tok | 360 lm |
Se spínačem | Ne |
Třída energetické účinnosti | A– A++ |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!