LED torch with magnet WHX2
LED torch with magnet WHX2
LAMPA KIESZONKOWA-WHX2-LED-2XAA-100LUMEN
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Min./maks. strumień świetlny | 40 / 100 lm |
Nastawiana ostrość | Nie |
Min./maks. zasięg światła | 5 / 50 m |
Stopień ochrony IP | IP 54 |
Oznaczenie akumulatora | Mignon AA; LR6; AM3 |
Ilość akumulatorów/baterii | 1 szt |
Min./maks. temperatura pracy | -20 do 40 °C |
Materiał obudowy | Aluminium / tworzywo sztuczne |
Długość x szerokość x wysokość | 170 x 20 x 25 mm |
Kolor | Czarny |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!