LED overflatemontert lys ABL-12-1
LED overflatemontert lys ABL-12-1
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lampetype | LED |
Nominell spenning | 12 V/DC |
Type montering | Skrues på |
Materiale til hus | Plast |
Farge på hus | Rustfrie stålfarger |
Materiale til lysglass | Plast |
Nominell effekt | 0.9 W |
Antall LED-er | 12 STK |
Lysfarge | Varm hvit (WW) |
Fargetemperatur | 3400 K |
Min. fargegjengivelsesindeks (CRI) | 83 |
Lengde | 200 mm |
Koblingstype | Plug-in system LED A |
Kabellengde | 1800 mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse III/sikkerhet mot ekstra lav spenning |
Levetid for lyskilde | 3000 h |
Lysstrøm | 73 lm |
Min. lysstyrke | 23 lx |
Maks. lysstyrke | 220 lx |
Energieffektivitetsklasse | E |