LED overflatemontert lampe EHW 13 firkantet
LED overflatemontert lampe EHW 13 firkantet
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lampetype | LED |
Nominell spenning | 24 V/DC |
Materiale til hus | Plast |
Farge på hus | Aluminiumfarget |
Nominell effekt | 2 W |
Lysfarge | Varm hvit (WW) |
Min. fargegjengivelsesindeks (CRI) | 82 |
Lengde | 64 mm |
Bredde | 64 mm |
Høyde | 9 mm |
Koblingstype | Plug-in system LD2 |
Kabellengde | 2000 mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Levetid for lyskilde | 30000 h |
Lysstrøm | 160 lm |
Energieffektivitetsklasse | G |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.