Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

LED oldalsó helyzetjelző, univ. Hella kivitel

LED oldalsó helyzetjelző, univ. Hella kivitel

Cikksz. 081242 960

EAN 4047376200777

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
LED oldalsó helyzetjelző, univ. Hella kivitel

Cikksz. 081242 960

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 2 db
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
Világítótest típusa

LED

Fény színe

Narancs

Kábelcsatlakozás

90 °-os HOTMELT csatlakozó

Kábelhossz

0,5 m

Névleges feszültség

24 V/DC

Funkciók

Oldalsó jelző lámpa

Névleges teljesítmény

1 W

Hosszúság

110 mm

Szélesség

50 mm

Magasság

12 mm

Furattávolság

70 mm

Ellenőrző jel

ADR, ECE

Összehasonlító szám

2PS 963 639-011

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
FLRYY kerek járművezeték PVC köpennyel

JÁRMKBL-FLRYY-KÖTEG-FEKETE-2X0,75MM2

Jármű csatlakozóvezeték (árnyékolt kábel) a pótkocsik, teherautók és más hasonló járművek kisfeszültségű alkalmazásaihoz
x 50 m
Vékonyfalú, hőre zsugorodó cső Belső ragasztó nélkül

ZSUGORCSŐ FEKETE D 5,0

x 5 m
Derékszögű tartó

ANGLBRKT-(F.LIGHT-081242 960/950/450)

x 4 db