Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

LED oldalsó helyzetjelző tartókarral

LED oldalsó helyzetjelző tartókarral

Cikksz. 081242 821

EAN 4050642980976

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
LED oldalsó helyzetjelző tartókarral

Cikksz. 081242 821
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
Kivitel

Derékszögű tartóval

Világítótest típusa

LED

Fény színe

Narancs

Kábelcsatlakozás

Kábellel

Kábelhossz

0,5 m

Min./max. névleges feszültség

10 / 30 V/DC

Funkciók

Oldalsó jelző lámpa

Hosszúság

110,8 mm

Szélesség

50,8 mm

Magasság

22 mm

Ellenőrző jel

ADR, ECE

Összehasonlító szám

2PS 963 639-071

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk