LED oldalsó helyzetjelző csatlakozókábellel
LED oldalsó helyzetjelző csatlakozókábellel
Cikksz. 081242 89
EAN 4038898803140
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Kivitel | Derékszögű tartóval |
Világítótest típusa | LED |
LED-ek száma | 3 darab |
Fény színe | Narancs |
Kábelcsatlakozás | Kábellel |
Kábelhossz | 0,5 m |
Névleges feszültség | 24 V/DC |
Funkciók | Oldalsó jelző lámpa |
Névleges teljesítmény | 0,55 W |
Hosszúság | 110 mm |
Szélesség | 38 mm |
Magasság | 24,2 mm |
Furattávolság | 70 mm |
Ellenőrző jel | ADR, ECE |
IP érintésvédelemi osztály | IP 68 |