Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

LED number plate light, Mini

LED number plate light, Mini

Varunr. 081242 612
EAN-nummer 4053479482712
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
Formulär

Rektangulär

Lamptyp

LED

Ljusets färg

Vit

Design

Montering

Kabelanslutning

Med kabel

Kabellängd

0,5 m

Min./max. nominell spänning

12 / 24 V/DC

Märkeffekt

1 W

Längd

83 mm

Höjd

50 mm

Djup

30 mm

Godkännandemärke

ECE

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Teknisk information