Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

LED munkalámpa, midi

LED munkalámpa, midi

Cikksz. 081245 330

EAN 4053479482835

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
LED munkalámpa, midi

Cikksz. 081245 330
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
High-performance headlight with a compact design
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Forma

Ovális

Világítótest típusa

LED

Min./max. névleges feszültség

12 / 36 V/DC

LED-ek száma

2 darab

Fényáram

1800 lm

Kivitel

Konzollal és 0,5 m kábellel

Fényszóró lencse anyaga

Műanyag

Kábelcsatlakozás

Kábellel

Kábelhossz

0,5 m

Névleges teljesítmény

20 W

Hosszúság

89 mm

Szélesség

69 mm

Magasság

78 mm

Mélység

78 mm

Ellenőrző jel

ADR

IP érintésvédelemi osztály

IP 6K9K

Min. hőmérsékleti feltételek

-30 °C

Max. hőmérsékleti feltételek

50 °C

Ház anyaga

Alumínium formaöntvény

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk