LED munkalámpa
LED munkalámpa, 9 nagy teljesítményű LED
Cikksz. 081245 321
EAN 4053479479330
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nagy távolságra ható megvilágítás
- Robusztus diffúzor lencse és öntött alumínium ház
Adatlapok(X)
Forma | Négyzet alakú |
Világítótest típusa | LED |
Min./max. névleges feszültség | 10 / 50 V/DC |
LED-ek száma | 9 darab |
Fényáram | 1300 lm |
Fényszóró lencse anyaga | Műanyag |
Kábelcsatlakozás | Kábellel |
Kábelhossz | 1,5 m |
Névleges teljesítmény | 15 W |
Hosszúság | 100 mm |
Szélesség | 100 mm |
Magasság | 74 mm |
Mélység | 74 mm |
Ellenőrző jel | ADR |
IP érintésvédelemi osztály | IP 68 |
Min. hőmérsékleti feltételek | -40 °C |
Max. hőmérsékleti feltételek | 65 °C |
Ház anyaga | Műanyag |