Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

LED-munkalámpa, WGL 2, 560 watt, 80 000 lumen

LED-munkalámpa, WGL 2, 560 watt, 80 000 lumen

Cikksz. 0981180851

EAN 4056807243702

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
LED-munkalámpa, WGL 2, 560 watt, 80 000 lumen

Cikksz. 0981180851
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
Light segments can be switched on and off individually (360°/180°). Infinitely adjustable dimming.
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kivitel

Kapcsolódoboz (1-100%)

Fényáram

80000 lm

Lámpa fényárama

90000 lm

Színhőmérséklet

5000 K

IP védettség, lámpa

IP 67

IP védettség, vezérlőegység

IP 65

Ütésállóság

IK10

Kábeltípus

Ölflex 540 P 3G1,5 mm²/7G0,75 mm²

Vezetékhossz

8 m

Érintésvédelmi osztály

I. védelmi osztály / védőföldelés

Min./max. névleges feszültség

100 / 240 V/AC

Min./max. frekvencia

50 / 60 Hz

Dugós csatlakozó

1 Biztonsági csatlakozódugó, 16 A, IP68

Névleges teljesítmény

560 W

Min./max. működési hőmérséklet

-40 eddig: 59 °C

Szélesség x magasság x mélység

650 x 291 x 650 mm

Energiahatékonysági osztály

D

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Háromlábú állvány üzemi világításhoz indítókarral

CRNKTRIPOD-F.LARAREALGHT

Self-braking coupling, folding crank handle
x 1 db
Légpárnás, nemesacél, háromlábú állvány

TRIPOD-F.LGHT-SST-AIRCUSHIONED

Air-dampened for safe, comfortable operation