LED munkalámpa, Mini
LED munkalámpa, Mini
Cikksz. 081245 338
EAN 4050641979124
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Forma | Ovális |
Világítótest típusa | LED |
Min./max. névleges feszültség | 12 / 36 V/DC |
LED-ek száma | 1 darab |
Fényáram | 1000 lm |
Kivitel | Konzollal és 0,5 m kábellel |
Fényszóró lencse anyaga | Műanyag |
Kábelcsatlakozás | Kábellel |
Kábelhossz | 0,5 m |
Névleges teljesítmény | 11 W |
Hosszúság | 60 mm |
Szélesség | 50 mm |
Magasság | 77,9 mm |
Mélység | 60,4 mm |
IP érintésvédelemi osztály | IP 6K9K |
Min. hőmérsékleti feltételek | -30 °C |
Max. hőmérsékleti feltételek | 50 °C |
Ház anyaga | Alumínium formaöntvény |