Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

LED munkalámpa, 5 nagy teljesítményű LED

LED munkalámpa, 5 nagy teljesítményű LED

Cikksz. 081245 326

EAN 4053479505312

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
LED munkalámpa, 5 nagy teljesítményű LED

Cikksz. 081245 326
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
Five LEDs with 3 W power input
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Forma

Négyzet alakú

Világítótest típusa

LED

Min./max. névleges feszültség

9 / 32 V/DC

LED-ek száma

5 darab

Fényáram

1200 lm

Fényszóró lencse anyaga

Műanyag

Kábelcsatlakozás

Kábellel

Kábelhossz

0,3 m

Névleges teljesítmény

15 W

Hosszúság

110 mm

Szélesség

110 mm

Magasság

135 mm

Mélység

43 mm

IP érintésvédelemi osztály

IP 67

Min. hőmérsékleti feltételek

-40 °C

Max. hőmérsékleti feltételek

65 °C

Ház anyaga

Alumínium formaöntvény

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk