LED munkalámpa, 4 nagy teljesítményű LED
LED munkalámpa, 4 nagy teljesítményű LED
Cikksz. 081245 324
EAN 4053479498065
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Forma | Négyzet alakú |
Világítótest típusa | LED |
Min./max. névleges feszültség | 10 / 30 V/DC |
LED-ek száma | 16 darab |
Fényáram | 3600 lm |
Fényszóró lencse anyaga | Műanyag |
Kábelcsatlakozás | Kábellel |
Kábelhossz | 0,3 m |
Névleges teljesítmény | 40 W |
Hosszúság | 110 mm |
Szélesség | 110 mm |
Magasság | 164 mm |
Mélység | 72 mm |
IP érintésvédelemi osztály | IP 67 |
Min. hőmérsékleti feltételek | -40 °C |
Max. hőmérsékleti feltételek | 65 °C |
Ház anyaga | Alumínium formaöntvény |