LED munkalámpa 26 Watt, 2800 lumen 360 fok
LED munkalámpa 26 Watt, 2800 lumen 360 fok
Cikksz. 0981180900
EAN 4058794212501
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Kivitel | 1 dugaszolóaljzat (max. 3 kW) |
Fényáram | 4000 lm |
Lámpa fényárama | 4600 lm |
Színhőmérséklet | 5000 K |
IP érintésvédelemi osztály | IP 54 |
Ütésállóság | IK08 |
Kábeltípus | H07BQ-F3G1,5 mm² |
Vezetékhossz | 5 m |
Érintésvédelmi osztály | I. védelmi osztály / védőföldelés |
Min./max. névleges feszültség | 220 / 240 V/AC |
Min./max. frekvencia | 50 / 60 Hz |
Dugós csatlakozó | 1 biztonsági csatlakozódugó, 16 A |
Névleges teljesítmény | 28 W |
Min./max. működési hőmérséklet | -20 eddig: 30 °C |
Szélesség x magasság x mélység | 185 x 230 x 185 mm |
Energiahatékonysági osztály | D |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!