Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

LED mini çalışma lambası

LED mini çalışma lambası

Ürün no. 0827500018

EAN 4050642416178

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
LED mini çalışma lambası

Ürün no. 0827500018
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
Switches on automatically when the lamp is unfolded
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Işık akısı

30 lm

IP koruma sınıfı

IP 22

Akü tasarımı

Mignon AA; LR6; AM3

Şarj edilebilir pil/pil sayısı

3 ADET

Muhafaza malzemesi

ABS

Uzunluk (açıldığında)

19 cm

Yükseklik (açıldığında)

3 cm

Genişlik (açık)

6 cm

Işık rengi

Beyaz

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Pil High Power

KALEM PİL 1,5V-AA-MIGNON-LR6-ALKALİ

Yoğun enerjili uygulamalar için rakipsiz pil gücü