LED-markeringslys med kort lampearm 24 V
LED-markeringslys med kort lampearm PUR
MARKERINGSLYS LED RETT GUMMIARM
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
PUR-belagt LED-enhet
Beskytter koblingen mot inntrengning av fuktighet i tilfelle skade på linsen.
Fleksibel lampearm laget av varmebestandig gummimateriale
Hvit side merket med "hvit" på linsen.
LED-lampen for glasset passer også til konturlysene 081242 20, 081242 30 og 081242 40.
![]() | |
Design | Kort lampearm |
Lampetype | LED |
Lysfarge | Rød/hvit |
Kabelkontakt | Med kabel |
Kabellengde | 1,75 m |
Nominell spenning | 24 V/DC |
Nominell effekt | 0.85 W |
Høyde | 116 mm |
Materiale til hus | Gummi |
Farge på hus | Svart |
Godkjenningsmerke | ADR |
IP-beskyttelsesklasse | IP 68 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.