LED-lys innvendig kjøretøy Universal
LED-lys innvendig, flat, med bryter
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Flat design
- Godt lys takket være opal linse
- Bryter med berøringssensor
Lengde | 305 mm |
Bredde | 44 mm |
Høyde | 15 mm |
Kabellengde | 0,3 m |
Nominell spenning | 12 V/DC |
Produktvekt (per element) | 155 g |