LED-lommelykt, standard
LED-lommelykt, standard
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/101506.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lysstrøm | 15 lm |
Justerbart fokus | Nei |
Belysningsområde | 25 m |
IP-beskyttelsesklasse | IP 40 |
Betegnelse på oppladbart batteri/batteri | Mono D, LR20, AM1 |
Antall oppladbare batterier/batterier | 2 STK |
Materiale til hus | Aluminium/plast |
Lengde x bredde x høyde | 185 x 58 x 58 mm |
Lysfarge | Hvit |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.