LED-lommelykt, batteri, W Z1
LED-lommelykt, batteri, W Z1
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/48451.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lysintensitet | 120 cd |
Justerbart fokus | Nei |
Belysningsområde | 50 m |
Lysperiode | 12 h |
Ladetid | 12 h |
IP-beskyttelsesklasse | IP 65 |
Beskyttelsesklasselampe | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |
Type oppladbart batteri/batteri | NiMH |
Nominell spenning | 4.8 V/DC |
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 550 mAh |
Min./maks. ladespenning | 120-230 V/AC |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Min./maks. driftstemperatur | -20 til 40 °C |
Ladetemperatur min./maks. | 5 til 30 °C |
Lengde x bredde x høyde | 135 x 48 x 48 mm |
Materiale | Plast |
Pluggtype | C |