LED-lommelykt, batteri, T70
LED-lommelykt, batteri, T70
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/101506.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lysstrøm | 180 lm |
Justerbart fokus | Nei |
Belysningsområde | 200 m |
Lysperiode | 3 h |
Ladetid | 15 h |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Beskyttelsesklasselampe | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |
Type oppladbart batteri/batteri | NiMH |
Nominell spenning | 4.8 V/DC |
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 1200 mAh |
Min./maks. ladespenning | 120-230 V/AC |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Ladetemperatur min./maks. | 5 til 30 °C |
Lengde x bredde x høyde | 175 x 70 x 70 mm |
Materiale | Plast |
Pluggtype | C |