Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

LED light strip FLB-24-59 RGBW

LED light strip FLB-24-59 RGBW

Cikksz. 0976521395

EAN 4099618763625

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
LED light strip FLB-24-59 RGBW

Cikksz. 0976521395
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
Stick-on, with homogeneous surface light and RGB colour change, comes with additional white LEDs
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

24 V/DC

Névleges teljesítmény

15 W

Névleges teljesítmény feltétel

Méterenként

Fény színe

RGBW

Világítótest típusa

COB LED

LED-ek száma

4200 darab

Fényáram

385 lm

Fényáram feltételei

méterenként

Min színvisszaadási mutató (CRI)

90

Hosszúság

5000 mm

Szélesség

12 mm

Magasság

2 mm

Metszet hossz

41,6 mm

Max. hosszúság

5000 mm

Anyag

Műanyag

Szerelési mód

Ragasztással szerelt

Csatlakozótípus

Csatlakozórendszer, WPS-RGB, Csatlakozórendszer, WPS-24

Kábelhossz

2000 mm

Kivitel

With connection line (on both sides)

Világítótest élettartam

30000 ó

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Érintésvédelmi osztály

III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
LED transformer EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-18W

Suitable for 12 V (18 W-60 W) and 24 V (18 W-120 W) luminaires
x 1 db
LED transformer EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-36W

Suitable for 12 V (18 W-60 W) and 24 V (18 W-120 W) luminaires
x 1 db
LED transformer EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-48W

Suitable for 12 V (18 W-60 W) and 24 V (18 W-120 W) luminaires
x 1 db
LED transformer EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-60/72W

Suitable for 12 V (18 W-60 W) and 24 V (18 W-120 W) luminaires
x 1 db
LED transformer EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-90W

Suitable for 12 V (18 W-60 W) and 24 V (18 W-120 W) luminaires
x 1 db
LED transformer EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-120W

Suitable for 12 V (18 W-60 W) and 24 V (18 W-120 W) luminaires
x 1 db
Connection line for LED transformer EASYLUX

CONLNE-DRIVER-EASYLUX-EUROPLUG-2M

For connecting the EASYLUX LED transformer to the mains
x 1 db
Control module EASYLUX 24 V-3

CTRLR-MODULE-EASYLUX-24V-3

For controlling LED RGB and 24 V multicolour lights on one channel with remote control
x 1 db
Wireless remote control RGB EASYLUX 12/24 V

CTRLR-RR-CONTROL-EASYLUX-RGB-BLACK

Suitable for the EASYLUX 24 V-3 control module
x 1 db
Wireless remote control RGB EASYLUX 12/24 V

CTRLR-RR-CONTROL-EASYLUX-RGB-WHITE

Suitable for the EASYLUX 24 V-3 control module
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Connecting cable EASYLUX

CONLNE-EASYLUX-100MM-BLACK

For connecting the EASYLUX LED control modules to the EASYLUX LED transformer
x 1 db
Connecting cable EASYLUX

CONLNE-EASYLUX-500MM-BLACK

For connecting the EASYLUX LED control modules to the EASYLUX LED transformer
x 1 db
Connecting cable EASYLUX

CONLNE-EASYLUX-1000MM-BLACK

For connecting the EASYLUX LED control modules to the EASYLUX LED transformer
x 1 db
LED extension lead EASYLUX WPS-24

EXTLD-EASYLUX-WPS-24-2000MM-BLACK

Suitable for 24 V LED lights with the WPS-24 push-fit system
x 1 db
LED extension lead EASYLUX WPS-RGB

EXTLD-EASYLUX-WPS-RGB-2000MM-BLACK

Suitable for 24 V RGB LED lights with the WPS-RGB push-fit system