Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

LED light strip FLB-24-54 RGB

LED light strip FLB-24-54 RGB

Art.-nr. 0976523045

EAN 4099618616068

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
LED light strip FLB-24-54 RGB

Art.-nr. 0976523045
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
For placement in notch, with homogeneous surface light and RGB colour change
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

24 V DC

Vermogen

9 W

Voorwaarde belasting

Per meter

Lichtkleur

RGB

Lamptype

COB LED

Aantal LED's

2100 st

Lichtstroom

400 lm

Voorwaarden voor lichtstroom

per meter

Lengte

5000 mm

Breedte

10 mm

Hoogte

1,8 mm

Sectielengte

50 mm

Maximale lengte

5000 mm

Materiaal

Kunststof

Montagesoort

Monteren met kleefstof

Soort aansluiting

Plug-in systeem WPS-RGB

Kabellengte

2000 mm

Uitvoering

Met aansluitkabel (aan één zijde)

Levensduur van lamp

30000 h

Beschermklasse IP

IP 20

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
EASYLUX ledtransformator

TRAFO-EASYLUX-18W

Geschikt voor armaturen van 12 V (18 W-60 W) en 24 V (18 W-120 W)
x 1 st
EASYLUX ledtransformator

TRAFO-EASYLUX-36W

Geschikt voor armaturen van 12 V (18 W-60 W) en 24 V (18 W-120 W)
x 1 st
EASYLUX ledtransformator

TRAFO-EASYLUX-48W

Geschikt voor armaturen van 12 V (18 W-60 W) en 24 V (18 W-120 W)
x 1 st
EASYLUX ledtransformator

TRAFO-EASYLUX-60/72W

Geschikt voor armaturen van 12 V (18 W-60 W) en 24 V (18 W-120 W)
x 1 st
EASYLUX ledtransformator

TRAFO-EASYLUX-90W

Geschikt voor armaturen van 12 V (18 W-60 W) en 24 V (18 W-120 W)
x 1 st
EASYLUX ledtransformator

TRAFO-EASYLUX-120W

Geschikt voor armaturen van 12 V (18 W-60 W) en 24 V (18 W-120 W)
x 1 st
Aansluitkabel voor EASYLUX ledtransformator

ANSL-TRAFO-EASYLUX-EURO-STEKKER-2M

Voor het aansluiten van de EASYLUX ledtransformator op het elektriciteitsnet
x 1 st
EASYLUX 24 V-3-regelmodule

BEDIEN-MODUL-EASYLUX-24V-3

Voor het bedienen van led-RGB en 24 V meerkleurige lampen op één kanaal met afstandsbediening
x 1 st
EASYLUX 24 V draadloze afstandsbediening RGB

DRAADL-AFSTB-RGB-EASYLUX-12/24V-ZWART

Geschikt voor regelmodule EASYLUX 24 V-3
x 1 st
EASYLUX 24 V draadloze afstandsbediening RGB

DRAADL-AFSTB-RGB-EASYLUX-12/24V-WIT

Geschikt voor regelmodule EASYLUX 24 V-3
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
EASYLUX aansluitkabels

VERB-KAB-EASYLUX-100MM-ZWART

Voor het aansluiten van de EASYLUX led-regelmoduels op de EASYLUX ledtransformator
x 1 st
EASYLUX aansluitkabels

VERB-KAB-EASYLUX-500MM-ZWART

Voor het aansluiten van de EASYLUX led-regelmoduels op de EASYLUX ledtransformator
x 1 st
EASYLUX aansluitkabels

VERB-KAB-EASYLUX-1000MM-ZWART

Voor het aansluiten van de EASYLUX led-regelmoduels op de EASYLUX ledtransformator
x 1 st
EASYLUX WPS-RGB led-verlengsnoer

LED-ANSL-EASYLUX-WPS-RGB-2000MM-ZWART

Geschikt voor RGB ledlampen van 24 V met het WPS-RGB push-fit-systeem
x 1 st
Connection line to FLB-24-54 RGB

CONLNE-F.LGHTSTR-FLB-24-54-RGB-2000MM

for FLB-24-54 RGB LED light strips
x 1 st
Connection clip to FLB-24-54 RGB

CONCLIP-F.LGHTSTR-LED-FLB-24-54-RGB

For connection to FLB-24-54 RGB LED light strips
x 1 st
Connecting cable to FLB-24-54 RGB

CON-SET-F.LGHTSTR-FLB-24-54-RGB-FLEX

For connection to FLB-24-54 RGB LED light strips