LED light strip, FLB-24-5 RGB
LED light strip, FLB-24-5 RGB
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lampetype | LED |
Nominell spenning | 24 V |
Type montering | Festes med lim |
Materiale | Plast |
Nominell effekt | 14.4 W |
Betingelser for nominell effekt | Per meter |
Antall LED-er | 300 STK |
Lysfarge | RGB |
Lengde | 5000 mm |
Bredde | 10 mm |
Høyde | 2,4 mm |
Seksjonslengde | 100 mm |
Kabellengde | 300 mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse III/sikkerhet mot ekstra lav spenning |
Levetid for lyskilde | 25000 h |
Min. lysstrøm | 75 lm |
Maks. lysstrøm | 400 lm |
Betingelser for lysstrøm | per meter |
Maks. lengde | 5000 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.