LED light strip, FLB-24-5 RGB
LED light strip, FLB-24-5 RGB
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1215451.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126390.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4437132.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Typ světelného zdroje | LED |
Jmenovité napětí | 24 V |
Typ sestavení | Montáž lepidlem |
Materiál | Plast |
Výkon | 14.4 W |
Podmínky pro výkon | Na metr |
Počet diod LED | 300 ks |
Barva světla | RGB |
Délka | 5000 mm |
Šířka | 10 mm |
Výška | 2,4 mm |
Délka řezu | 100 mm |
Délka kabelu | 300 mm |
Stupeň krytí | IP 20 |
Třída ochrany | Třída ochrany III / malé bezpečné napětí |
Životnost světelného zdroje | 25000 h |
Min. světelný proud | 75 lm |
Max. světelný proud | 400 lm |
Podmínky pro světelný proud | na metr |
Max. délka | 5000 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!