Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

LED light strip FLB-24-23-RGB

LED light strip FLB-24-23-RGB

Nº de art. 0976502756
EAN 4062856544844
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
Flexible RGB LED light strip for universal applications
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de lámpara

LED

Tensión nominal

24 V

Tipo de montaje

Ajuste con adhesivo

Material

Plástico

Nivel de potencia

14.4 W

Condiciones de nivel de potencia

Por metro

Número de LED

300 Uds

Color de la luz

RGB

Longitud

5000 mm

Anchura

10 mm

Altura

1,2 mm

Longitud de la sección

100 mm

Longitud del cable

1800 mm

Clase de protección IP

IP 20

Grado de protección

Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad

Condiciones de flujo luminoso

0: no aplicable

Iluminancia

587 lx

Longitud máxima

5000 mm

Accesorio necesario:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Transformador LED 24 V LED-T-24-3 RGB+EW

TRAFO-LED-T-24-3-RGB-EW-60W

LED control system 24 V for RGB and luminaires with adjustable white
x 1 Cant.
Wireless remote control for LED-T-24-3-RGB + EW

SWTCH-EL-REMOTE-CONT-LED-T-12-3-RGB+EW

Wireless remote control for RGB and luminaires with adjustable white
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
Connection line to FLB-24-22 and FLB -24-23-RGB

CONLNE-(F.LGHTSTR-FLB-24-22+23-RGB)

x 1 Cant.
Extension lead RGB tape

EXTLD-(F.LGHTSTR-FLB-24-RGB)

x 1 Cant.
Connection line to FLB-24-22 and FLB-24-23-RGB

AY-CON-CABLE-LGHTSTR-FLB-24-22+23-RGB-50

x 1 Cant.
Connection clip for FLB-24-22 and FLB-24-23-RGB

CONCLIP-(F.LGHTSTR-FLB-24-22+23-RGB)

Connection clip for LED light strips FLB-24-22-RGB and 24-23-RGB