Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

LED light strip FLB-24-22-RGB

LED light strip FLB-24-22-RGB

Cikksz. 0976502755
EAN 4062856544851
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
Flexible RGB LED light strip for universal applications
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Világítótest típusa

LED

Névleges feszültség

24 V

Szerelési mód

Ragasztással szerelt

Anyag

Műanyag

Névleges teljesítmény

7.2 W

Névleges teljesítmény feltétel

Méterenként

LED-ek száma

180 darab

Fény színe

RGB

Hosszúság

5000 mm

Szélesség

10 mm

Magasság

1.2 mm

Metszet hossz

165 mm

Kábelhossz

1800 mm

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Érintésvédelmi osztály

III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel

Világítótest élettartam

30000 ó

Megvilágítás erőssége

353 lx

Max. hosszúság

10000 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
LED transformer EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-18W

For 12 V and 24 V lights
x 1 db
LED transformer EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-36W

For 12 V and 24 V lights
x 1 db
LED transformer EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-48W

For 12 V and 24 V lights
x 1 db
LED transformer EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-60/72W

For 12 V and 24 V lights
x 1 db
LED transformer EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-90W

For 12 V and 24 V lights
x 1 db
LED transformer EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-120W

For 12 V and 24 V lights
x 1 db
Connection line for LED transformer EASYLUX

CONLNE-DRIVER-EASYLUX-EUROPLUG-2M

For connecting the EASYLUX LED transformer to the mains
x 1 db
Control module EASYLUX 24 V-3

CTRLR-MODULE-EASYLUX-24V-3

For controlling LED RGB and 24 V multicolour lights on one channel with remote control
x 1 db
Wireless remote control RGB EASYLUX 12/24 V

CTRLR-RR-CONTROL-EASYLUX-RGB-BLACK

Suitable for the EASYLUX 24 V-3 control module
x 1 db
Wireless remote control RGB EASYLUX 12/24 V

CTRLR-RR-CONTROL-EASYLUX-RGB-WHITE

Suitable for the EASYLUX 24 V-3 control module
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Connection line to FLB-24-22 and FLB-24-23-RGB

AY-CON-CAB-LGHTSTR-FLB-24-22+23-RGB-100

x 1 db
Connection line to FLB-24-22 and FLB-24-23-RGB

AY-CON-CAB-LGHTSTR-FLB-24-22+23-RGB-1000

x 1 db
Connecting cable EASYLUX

CONLNE-EASYLUX-100MM-BLACK

For connecting the EASYLUX LED control modules to the EASYLUX LED transformer
x 1 db
Connecting cable EASYLUX

CONLNE-EASYLUX-500MM-BLACK

For connecting the EASYLUX LED control modules to the EASYLUX LED transformer
x 1 db
Connecting cable EASYLUX

CONLNE-EASYLUX-1000MM-BLACK

For connecting the EASYLUX LED control modules to the EASYLUX LED transformer
x 1 db
LED extension lead EASYLUX WPS-RGB

EXTLD-EASYLUX-WPS-RGB-2000MM-BLACK

Suitable for 24 V RGB LED lights with the WPS-RGB push-fit system
x 1 db
Connection line to FLB-24-22 and FLB-24-23-RGB

AY-CON-CABLE-LGHTSTR-FLB-24-22+23-RGB-50

x 1 db
Connection clip for FLB-24-22 and FLB-24-23-RGB

CONCLIP-(F.LGHTSTR-FLB-24-22+23-RGB)

Connection clip for LED light strips FLB-24-22-RGB and 24-23-RGB