LED light strip FLB-24-22-RGB
LED light strip FLB-24-22-RGB
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Typ světelného zdroje | LED |
Jmenovité napětí | 24 V |
Typ sestavení | Montáž lepidlem |
Materiál | Plast |
Výkon | 7.2 W |
Podmínky pro výkon | Na metr |
Počet diod LED | 180 ks |
Barva světla | RGB |
Délka | 5000 mm |
Šířka | 10 mm |
Výška | 1,2 mm |
Délka řezu | 165 mm |
Délka kabelu | 1800 mm |
Stupeň krytí | IP 20 |
Třída ochrany | Třída ochrany III / malé bezpečné napětí |
Životnost světelného zdroje | 30000 h |
Podmínky pro světelný proud | 0 – nehodí se |
Intenzita osvětlení | 353 lx |
Max. délka | 10000 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!