Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

LED light strip FLB-24-20-EW

LED light strip FLB-24-20-EW

Ürün no. 0976502548

EAN 4062856545308

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
LED light strip FLB-24-20-EW

Ürün no. 0976502548
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
Flexible LED light strip, for sticking on
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

24 V

Özgül güç

15,5 W

Güç değeri koşulları

Metre başına

Işık rengi

Değişken beyaz

Min./maks. renk sıcaklığı

2700-6500 K

Lamba tipi

LED

LED sayısı

1200 ADET

Işık akısı

1464 lm

Işık akısı koşulları

metre başına

Min. renksel geriverim indisi (colour rendering index-CRI)

90

Uzunluk

5000 mm

Genişlik

8 mm

Yükseklik

1,2 mm

Kesit uzunluğu

50 mm

Maks. uzunluk

4600 mm

Malzeme

Plastik

Montaj tipi

Yapıştırıcı ile uygun

Bağlantı tipi

Geçmeli sistem LD2

Kablo uzunluğu

1800 mm

Enerji verimliliği sınıfı

G

Aydınlatıcı dayanım ömrü

30000 h

IP koruma sınıfı

IP 20

Koruma sınıfı

Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
4-channel remote control for LED-T-12-3-EW

SWTCH-EL-4C-REM-CONT-LED-T-12-3-EW-BLACK

For wireless remote control of transformers LED-T-12-3-EW and LED-T-24-6
x 1 ad.
LED transformer 24 V LED-T-24-8

TRAFO-LED-24V-60W-LED-T-24-8

LED transformer 24V with 4-channel colour and dimming control
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
FLB-12/24 için bağlantı kablosu

CONLNE-(F.LGHTSTR-FLB-12/24)-50MM

x 1 ad.
FLB-24-4+12 için bağlantı kablosu

CONLNE-(F.LGHTSTR-(FLB-24-4/24-12))

x 1 ad.
4-channel remote control for LED-T-12-3-EW

SWTCH-EL-4C-REM-CONT-LED-T-12-3-EW-BLACK

For wireless remote control of transformers LED-T-12-3-EW and LED-T-24-6